Kompaktní krimpovací nástroj s bočním zaváděním
Krimpovací nástroj, kompaktní, boční vkládání
LISOVACÍ KLEŠ. NA DUT.-(0,14-16)-(16/4S)
Obj. č. 0714107142
EAN 4046777824612
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nejlehčí a nejkompaktnější krimpovací nástroj tohoto typu
- Malá šířka rukojeti – ideální i pro malé ruce
- Snadná manipulace i v nejmenších prostorách
Automatické nastavení na potřebný průřez
Ergonomicky tvarované 2K rukojeti pro pohodlnou a nenamáhavou práci
Protiskluzová vložka v rukojeti
Optimalizováno pro použití ve spojení s pracovním povrchem
Otvor na rukojeti pro upevnění bezpečnostních popruhů
Vyrobeno ve Švédsku
Datové listy(X)
Min./max. průřez drátu | 0,14-16 mm² |
Tvar profilu | Čtyřhran |
Počet míst | 1 ks |
Konstrukce | Zasunutí zboku |
Délka (L) | 176 mm |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Materiál | Nástrojová ocel |
Povrch | Brynýrováno |