Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kompakt csapszegvágó

Kompakt csapszegvágó
DRÓTVÁGÓ FOGÓ ATT.L 200MM

Cikksz. 071506 01

EAN 4024835706278

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kompakt csapszegvágó

Cikksz. 071506 01
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
Edzett acéldrótok vágásához
  • Induktívan edzett precíziós vágóélek

  • A karos áttétel miatt alacsony erőszükséglet, nagy vágóteljesítmény
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

200 mm

Max. átmérő vágási képesség lágy huzal esetén

6 mm

Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén

5,2 mm

Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén

4 mm

Max. átmérő vágási képesség zongorahuzal esetén

3,6 mm

Anyag

Acél

Markolat anyaga

Polivinil-klorid

Hosszúság collban

8 hüvelyk

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk