Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kompakt-Bolzenschneider

Kompakt-Bolzenschneider
BLZSHND-KOMPAKT-L200MM

Art.-Nr. 071506 01

EAN 4024835706278

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kompakt-Bolzenschneider

Art.-Nr. 071506 01
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
Zum Schneiden von gehärteten Stahldrähten
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden

  • Durch Hebelübersetzung besonders hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

200 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich

6 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel

5,2 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart

4 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht piano

3,6 mm

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

Polyvinylchlorid

Länge Zoll

8 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen