Kompakt, 250 V-os műanyag kábeldob
Műa. kábel felcsévélő, Compact, H07RN-F 3G1,5 mm²
KÁBELDOB-MÜA-(H07RN-F3G1,5)-10M
Cikksz. 0774101010
EAN 4050642735064
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A dobtest anyaga különleges műanyag
- Az RN kábel használata engedélyezett nehéz építkezési körülmények között a VDE 0100 Part 704 szabvánnyal összhangban
- Németországban készül
Túlmelegedés elleni védelem, a túlmelegedést és a túlterhelést jelzőfény jelzi.
- BGI 608 szabványnak megfelelő
- Az EN 61242 szabványnak megfelelően bevizsgálva
Adatlapok(X)
Az ipari/építőipari kábeldob építési területeken és kültéren való használatra alkalmas.
Kábeltípus | H07RN-F3G1,5 mm² |
Kábelhossz | 10 m |
Kivitel | 3 védőérintkezős csatlakozóaljzat 16 A, 250 V |
Dugós csatlakozó | 1 biztonsági csatlakozódugó, 16 A |
Névleges áram | 16 A |
Névleges feszültség | 250 V/AC |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 190 x 155 x 255 mm |
Dugasz típusa | F |
Szabványok | EN 61242 |
Túlmelegedés elleni védelem | Hővédőkapcsoló |