Komfortcsatlakozó biztonsági kapcsoló 2000-es sorozat
Bizt. csatlak. komfortcsatlakozó acél 2000-es sor.
GYORSCSATLAKOZÓ-PN-SAF-6,5X10MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csökken a sérülés veszélye
a röpködő pneumatikatömlők miatt, mert légteleníti a csatlakozót a csatlakoztatás kioldása előtt. Ez a művelet magasabb szintű biztonságot nyújt, pl. fej feletti pozícióban történő szerelés esetében. A csatlakoztatás egy kézzel kioldható.
Nagy áramlási sebesség, akár 1900 l/perc, 16 bar maximális üzemi nyomás
Lehetővé teszi az optimális sűrítettlevegő-ellátást, és biztosítja a sűrített levegőt fogyasztó berendezések optimális ellátottságát, ami nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.
Ergonomikus kialakítású rögzítőpersely
A rögzítőpersely biztos fogást tesz lehetővé, és megelőzi a komponens lecsúszását.
A csatlakozó egy kézzel működtethető, mert kis erőfeszítés szükséges
Csak minimális erőfeszítésre van szükség az egyszerű, gyors és biztonságos csatlakoztatáshoz és bontáshoz
Légmentesen záró csatlakozások
Kis energiafogyasztás és nagy hatékonyság
Edzett rögzítőperselyek
A maximális teherbírásért és a hosszú élettartamért
Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak
Nagy korrózióállóság – nagy igénybevétel esetén is védett
Biztonsági csatlakozó egylépcsős bontási folyamattal
- Egykezes bontás a rögzítőpersely visszahúzásával
- A csatlakozás automatikusan légtelenedik, és a persely visszaugrik a kezdő pozícióba.
A 2000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 7,6 mm.
Az euro profilok kompatibilisek más sűrített levegős szerelvényekkel.
Adatlapok(X)