Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Kombinovaný závitník HSS SMART STEP

KOMBI.ZÁVIT.BIT-HSS-SMART STEP-M3

Obj. č. 0653930300

EAN 4062856844258

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kombinovaný závitník HSS SMART STEP

Obj. č. 0653930300
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
Krátký kombinovaný strojní závitník HSS s jedinečnou technologií SMART STEP pro vysoce přesné vrtání, řezání závitů a kuželové zahlubování / odstraňování otřepů v jediném kroku.

3 v 1 – vrtání, řezání závitů a zahlubování/odstraňování otřepů v jediné operaci


Nevyžaduje výměnu nástroje, šetří čas a náklady



První kombinovaný strojní závitník se stupňovitou geometrií hrotu


  • Pracujte až o 100 % rychleji než s běžnými kombinovanými strojními HSS závitníky

  • Optimální vystředění i při práci na zakřivených površích

  • Vysoce přesné, dokonale kruhové otvory jsou ideální přípravou pro vysoce kvalitní následné řezání závitů

  • Vrtání bez námahy


Dokonale přesný závit dle ISO 2 (6H)



1/4" šestihran


Zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný



K dispozici výhradně od společnosti Würth

Upozornění
  • Obecně jsou vhodné pouze pro průchozí závity s tloušťkou materiálu max. 1 x D

  • Zahloubení podle normy DIN74-1 u šroubů se zápustnou hlavou (podle normy DIN 7991) není možné

  • Pro použití v akumulátorových vrtacích šroubovácích, ručních vrtačkách, stojanových vrtačkách a sloupových vrtačkách.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Ideální pro průchozí otvory v hliníku, mosazi a plastech do 1xD (např. M6 = tloušťka materiálu 6 mm).

  • Ideální také pro obrábění plechů z nelegovaných a legovaných ocelí do 600 N/mm² a tvárné litiny
Návod
  • Výrazné snížení rychlost otáčení pro řezání závitů a kuželové zahlubování / odstraňování otřepů po vrtání. V přehledu řezných parametrů naleznete doporučené řezné parametry pro různé materiály a průměry nástrojů.

  • Používejte dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.

  • Vždy pracujte kolmo k materiálu. Vyvarujte se naklánění nástroje: Nebezpečí poškození nástroje!

  • Všechny závity vytvořené kombinovaným strojním závitníkem musí být průchozí a před obrácením chodu musí být závitník mimo otvor. V opačném případě hrozí poškození nástroje nebo řezných hran.

Druh závitu x jmenovitý průměr

M3

Typ závitu

M

Obráběné materiály

Neželezný kov, Ocel, Litina

Typ otvoru

Otvor svůlí ≤ 1xD

Kvalita

ZEBRA-Premium

Vhodné pro typ stroje

Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka

Stoupání

0,5 mm

Délka

37 mm

Průměr stopky

7,18 mm

Řezný materiál

HSS

Povrch

Základní

Tolerance pro závitníky

ISO 2 (6H)

Životnost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Kalibrace (bodový systém)

4 z 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Chování při řezání (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Tvorba třísek (systém bodů)

4 z 4 bodů

Vhodné pro pevnost v tahu až

600 N/mm²

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Hliník, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty

Řezné hodnoty
Pro rozměry M3 až M5
Označení materiálu Pevnost v tahu Počet kroků M3 M4 M5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² Počet závitů 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Vrtání 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² Počet závitů 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Vrtání 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² Počet závitů 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Vrtání 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² Počet závitů 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Vrtání 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Nitridované oceli ≤850 N/mm² Počet závitů 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Vrtání 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² Počet závitů 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Vrtání 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Rychlořezné oceli ≤850 N/mm² Počet závitů 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Vrtání 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Litina ≤ 300 HB Počet závitů 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Vrtání 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB Počet závitů 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Vrtání 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Hliník ≤450 N/mm² Počet závitů 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Vrtání 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² Počet závitů 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Vrtání 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Kované hliníkové slitiny ≤400 N/mm² Počet závitů 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Vrtání 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Lité slitiny hliníku ≤600 N/mm² Počet závitů 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Vrtání 40 50 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Měď, s nízkým obsahem příměsí ≤400 N/mm² Počet závitů 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Vrtání 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² Počet závitů 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Vrtání 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤850 N/mm² Počet závitů 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Vrtání 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Plasty, duroplasty Počet závitů 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Vrtání 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Plasty, termoplasty Počet závitů 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Vrtání 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Legenda
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv [mm/ot.]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro rozměr M10 až M12
Označení materiálu Pevnost v tahu Počet kroků M10 M12
vc n f n f
od do od do od do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² Počet závitů 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Vrtání 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² Počet závitů 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Vrtání 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² Počet závitů 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Vrtání 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² Počet závitů 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Vrtání 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Nitridované oceli ≤850 N/mm² Počet závitů 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Vrtání 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² Počet závitů 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Vrtání 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Rychlořezné oceli ≤850 N/mm² Počet závitů 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Vrtání 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Litina ≤ 300 HB Počet závitů 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Vrtání 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB Počet závitů 6 8 191 255 1,50 159 212 1,75
Vrtání 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Hliník ≤450 N/mm² Počet závitů 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Vrtání 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² Počet závitů 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Vrtání 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Kované hliníkové slitiny ≤400 N/mm² Počet závitů 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Vrtání 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Lité slitiny hliníku ≤600 N/mm² Počet závitů 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Vrtání 40 50 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Měď, s nízkým obsahem příměsí ≤400 N/mm² Počet závitů 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Vrtání 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² Počet závitů 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Vrtání 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤850 N/mm² Počet závitů 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Vrtání 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Plasty, duroplasty Počet závitů 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Vrtání 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Plasty, termoplasty Počet závitů 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Vrtání 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Pro rozměr M6 až M8
Označení materiálu Pevnost v tahu Počet kroků M6 M8
vc n f n f
od do od do od do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² Počet závitů 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Vrtání 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² Počet závitů 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Vrtání 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² Počet závitů 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Vrtání 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² Počet závitů 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Vrtání 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Nitridované oceli ≤850 N/mm² Počet závitů 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Vrtání 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² Počet závitů 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Vrtání 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Rychlořezné oceli ≤850 N/mm² Počet závitů 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Vrtání 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Litina ≤ 300 HB Počet závitů 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Vrtání 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB Počet závitů 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25
Vrtání 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Hliník ≤450 N/mm² Počet závitů 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Vrtání 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² Počet závitů 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Vrtání 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Kované hliníkové slitiny ≤400 N/mm² Počet závitů 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Vrtání 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Lité slitiny hliníku ≤600 N/mm² Počet závitů 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Vrtání 40 50 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Měď, s nízkým obsahem příměsí ≤400 N/mm² Počet závitů 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Vrtání 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² Počet závitů 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Vrtání 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤850 N/mm² Počet závitů 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Vrtání 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Plasty, duroplasty Počet závitů 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Vrtání 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Plasty, termoplasty Počet závitů 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Vrtání 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Univerzální držák E 6,3 (1/4) s rychlovýměnným sklíčidlem

ADAPTÉR-BIT-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

x 1 ks
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace