Kombinovaný šroub typ 1 se samořezným šroubovacím závitem
Pozinkovaná ocel s podložkou typ 1
ŠRB-MB-ENGINECOVERING-POD-4,8X19
Obj. č. 0501104054
EAN 4047376897694
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Spojeno pomocí podložky, ale přesto se volně otáčí
- Kalená ocel, podobná DIN 6900 a DIN 6901
Datové listy(X)
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 19 mm |
Průměr kotouče (d2) | 22 mm |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
| Velikost závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. tloušťka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. tloušťka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Předvrtaný průměr (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |