Kombinovaný klíč, ultra úzký
Kombinovaný klíč, ultra úzký
OCKKLIC-AKVEZI-EXDVA-HADIKOT-VK19
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ultra úzké čelisti
Pro komfortní práci na těžko přístupných místech. V porovnání s běžnými kombinovanými klíči není nutné boční broušení.
Pohon: Očko POWERDRIV, dvanáctihran
Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Geometrie: Zalomení očka 15°, úhel čelisti 15°
Materiál: Chrom-vanadová ocel
Povrch: Chromovaný, matně satinovaný
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka klíče | 19 mm |
Délka (L) | 244 mm |
Tloušťka prstence (a1) | 13,5 mm |
Tloušťka čelisti (a2) | 8 mm |
Šířka čelistí (vnější) (b) | 33,7 mm |
Vnější průměr prstence (d) | 26,8 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný |