Kombinované plnicí zařízení
Kombinované plnicí zařízení
PLNIČKA VAZELÍNY KOMBI
Obj. č. 098602
EAN 4024835859295
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro plnění následujících zařízení:
- Kartuše systému Lube-Shuttle ve spojení s doplňovacím adaptérem
- Ruční pákové mazací lisy
- Jednoruční mazací lisy
- Mazací jednotky s plnicím čepem podle normy DIN 1283
Lze použít komerčně dostupná maziva třídy 2 podle NLGI. Jakékoli jiné použití je výslovně zakázáno.
Lube-Shuttle® je registrovaná obchodní známka společnosti MATO GmbH & Co KG.
Datové listy(X)
Kombinované plnicí zařízení je vhodné k plnění kartuší systému Lube-Shuttle® ve spojení s plnicím adaptérem, ručních pákových lisů, jednoručních lisů a mazacích jednotek vybavených plnicí mazací hlavicí podle normy DIN 1283 komerčně dostupnými mazivy až do třídy NLGI 2.
- Otevřete nádobku na mazivo a pevně přitlačte sekvenční mazací píst k mazivu.
- Nasaďte středicí kryt na nádobku na mazivo.
- Povolte všechny 3 křídlové šrouby a posuňte středicí šoupátko dovnitř (směrem ke středu).
- Pomocí šroubů vytlačte upevňovací západky co nejdále ven.
- Poté nasaďte středicí krytku na nádobku na mazivo tak, aby upevňovací západky byly venku
- a středicí šoupátka se nacházela uvnitř nádobky na mazivo.
- Pomocí křídlového šroubu vytlačte středicí šoupátka co nejdále ven. (Víko se
- automaticky vycentruje na nádobce na mazivo.)
- Přidržte křídlový šroub stlačený směrem ven a zasuňte upevňovací západku co nejdále směrem dovnitř
- pomocí šroubu. Pevně utáhněte křídlový šroub.
- Utáhněte zbývající 2 křídlové šrouby a ostatní šrouby podle výše uvedených pokynů.
- POZOR!! Zkontrolujte, zda je středicí krytka pevně usazena na nádobce na mazivo.
- Nyní lze prostrčit pumpu svorkou a zajistit pomocí upínacích
- šroubů.
- Kombinované plnicí zařízení je nyní připraveno k použití.
- Nasuňte mazací zařízení s plnicí mazací hlavicí na plnicí trysku plnicího zařízení. Plnicí tryska je opatřena
- pojistným ventilem.
- Mazivo během procesu plnění automaticky zatlačí zpět těsnicí manžetu do nádobky na mazivo.
- Pístnice nádobky na mazivo musí být před plněním zcela zasunuta. Když je na ruční
- páce plnicího zařízení patrný zvýšený odpor, proces plnění je dokončen.
| Materiál | Ocel | 
| Materiál pístu | Mosaz | 
| Materiál těsnění | Nitril-butadienová pryž (NBR) | 
| Vhodné pro vnitřní průměr kbelíku s mazivem | 300-335 mm | 
| Průměr víka | 365 mm | 
| Výška | 535 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 5380,000 g | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!