Kombinované kleště VDE DIN ISO 5746, IEC 60900
KOMBINACKY
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC) při dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů
- Kvalitní nástrojová ocel pro dlouhou životnost a přesný úchop a přeštípnutí
- Extra dlouhé čelisti i na silnější kabely
- 1K rukojeť se širokou manžetou VDE pro bezpečnou práci
- Přesné indukčně kalené čelisti
- Kulatý otvor pro uchopování kulatých materiálů
- Broušený a chromovaný po celé ploše
- Překryvný šroub
Datové listy(X)
Délka (L) | 200 mm |
Délka v palcích (L) | 8 in |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u středního drátu | 3,8 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu | 2,5 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u hliníku/mědi | 13 mm |
Max. řezný výkon pro průřez drátu u hliníku/mědi | 16 mm² |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Materiál rukojeti | 1složkový plast |
ISO | 5746 |