Kombinovaná trámová botka 2,0 mm
Trámová botka, kombinovaná, 2,0 mm
TRÁMOVÁ BOTKA 50X105
Obj. č. 0681350105
EAN 4038898566304
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Univerzální použití
- Šikmá křidélka orientovaná ven
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (DX51D + Z275), cca 20 µm podle normy EN 10327:2004
- Použití v užitné třídě 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Evropský technický certifikát ETA-09/0015
Průměr šroubů může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Datové listy(X)
Nosné spoje mezi dřevěnými prvky a dřevem, betonem nebo ocelí.
Vhodné šrouby:
- Ozubený hřebík podle normy EN 14592: 4,0 x 25–100 mm
- ASSY 3.0 Combi podle normy ETA 11/0190: d = 10 mm
- Šrouby podle specifikací výrobce: d = 10 mm
- Doporučené hmoždinky pro ukotvení do betonu: W-BS, W-FAZ, W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-UH 300
|  | |
| Šířka x výška | 50 x 105 mm | 
| Tloušťka | 2,0 mm | 
| Počet otvorů o průměru 5 mm v pomocném nosníku nJ + hlavním nosníku nH | 8 + 14 ks | 
| Počet otvorů o průměru 11 mm v pomocném nosníku nJ + hlavním nosníku nH | 0 + 4 ks | 
| Hmotnost | 302 g | 
| Hloubka spodní strany | 80 mm | 
| Materiál | Ocelový plech | 
| Povrch | Žárově galvanizovaný | 
| Šířka křídla matice | 42 mm | 
| Schválení | MSM 09/0015 | 
| Označení materiálu | DX51D | 
| Počet kusů | 1 ks | 
| Hloubka horní strany | 42 mm | 
| Částečné a úplné přitlučení 2,0mm kombinované trámové botky Würth | |||||||||||||||
| Charakteristické nosnosti 2,0mm kombinované trámové botky Würth s hřebíky s prstencovým dříkem (v kN) | |||||||||||||||
| Obj. č. | Velikost v mm | Úplné zatlučení | Částečné zatlučení | ||||||||||||
| Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
| 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | ||||
| 0681 350 105 | 50/105 | 11,7 | 18,0 | 4,7 | 7,8 | 4,4 | 6,5 | 6,9 | 10,5 | 2,9 | 4,8 | 2,4 | 3,5 | ||
| 0681 350 135 | 51/134,5 | 18,5 | 25,8 | 7,8 | 12,7 | 5,2 | 7,5 | 10,4 | 15,3 | 4,6 | 7,4 | 3,1 | 4,5 | ||
| Charakteristické nosnosti kombinované 2,0mm trámové botky se šrouby ASSY 3.0 pro trámové botky (v kN) | |||||||||||||||
| Obj. č. | Velikost v mm | Kompletní šroubování | Částečné zašroubování | ||||||||||||
| Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
| 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | ||||
| 0681 350 105 | 50/105 | 21,3 | 23,4 | 12,5 | 15,5 | 7,7 | 8,6 | 12,8 | 14,2 | 7,6 | 9,4 | 4,3 | 4,9 | ||
| 0681 350 135 | 51/134,5 | 25,6 | 28,1 | 19,7 | 23,4 | 8,6 | 9,7 | 17,1 | 18,7 | 11,4 | 14,0 | 5,2 | 5,8 | ||
| Parametry 2,0mm kombinovaných trámových botek Würth podle normy ETA-09/0015 | |||||||||||||||
| Obj. č. | Formát Š / V (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | Úplné zatlučení | Částečné zatlučení | ||||||||||
| nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | ||||
| 0681 350 105 | 50/105 | 50 | 105 | 14 | 8 | 18,3 | 6,54 | 1268 | 645 | 8 | 4 | 10,8 | 4,02 | 518 | 409 | 
| 0681 350 135 | 51/134,5 | 51 | 134,5 | 18 | 10 | 31,5 | 10,9 | 1225 | 927 | 10 | 6 | 17,8 | 6,44 | 507 | 593 | 
| Tabulka faktorů pro výpočtové hodnoty | |||||||||||||||
| Užitná třída | Plynulé | dlouhý | Střední | krátké provedení | Krátké/velmi krátké | Velmi krátké | |||||||||
| 1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
| 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
| Výpočtová hodnota nosnosti: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/gM Pro zajištění kombinovaného účinku musí být splněna následující podmínka: (Fy, Ed/Fy, Ed)^2 ≤ 1 | |||||||||||||||
| Upozornění: Nosnosti platí pro dřevo s charakteristickou hrubou hustotou Rk = 350 kg/m³. · Nosnost hřebíků podle normy EN 1995-1-1. Nosnosti při vysunutí pro nosnost třídy 3 v souladu s normou DIN EN 1995-1-1/NA. · Šrouby Würth ASSY pro trámovou botku podle normy ETA-11/0190. Síla Fz působí ve středu sekundárního nosníku. Síla Fy působí na horním okraji trámové botky. V případě zatížení pod horním okrajem trámové botky lze bezpečně použít hodnoty uvedené v tabulce. Při jiné rozteči síly Fy lze nosnost určit podle normy ETA-08/0184. · Částečné zatlučení: Na hlavním nosníku je nutné spojovací prvky umístit v řadách nejblíže k sekundárnímu nosníku. Spojovací prvky na sekundárním nosníku musí být rovnoměrně rozmístěny po celé výšce nosníku. Spojovací prvky musí být vždy umístěny do horních a dolních otvorů. · Hlavní nosník je nutné zajistit, aby nedocházelo ke kroucení. Příčnou pevnost hlavního nosníku je třeba stanovit samostatně. · U jednostranných spojů na hlavním nosníku musí být zohledněna odchylka momentu. · Je nutné dodržovat specifikace ETA-08/0184. | |||||||||||||||
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!