Kombinovaná posuvná matice VARIFIX® pro všechny lišty typu 26 a 28
Kombi. posuvná matice VARIFIX 26/28
POSUVNÁ MATKA M8/26-28
Obj. č. 0862064098
EAN 4046778919249
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Šířka (B) | 22,5 mm |
Délka (L) | 23 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr (G) | M8 |
Tloušťka (t) | 5 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 18,000 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |