Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Kombinovaná houba na vozidla

Kombinovaná houba na vozidla
VEHSPNG-COMBI

Obj. č. 0899700433

EAN 4065746628303

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kombinovaná houba na vozidla

Obj. č. 0899700433

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro profesionální ruční mytí vozidel

Kombinovaná houba na vozidla se dvěma různými povrchy


  • Šedá strana je vyrobena z měkké pěny, která podporuje pěnění a dokáže absorbovat spoustu tekutiny, což usnadňuje odstraňování nečistot a čištění vozidla.

  • Černou stranu lze použít k odstranění odolných nečistot, např. zbytků hmyzu, a to bez fyzické námahy. Je navržena tak, aby byla šetrná k laku a nezanechávala žádné škrábance.
Upozornění

Po použití opláchněte pod čistou vodou, dobře vyždímejte a nechte uschnout.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Kombinovaná houba na vozidla je univerzální a byla speciálně vyvinuta pro čištění vozidel


  • Různá struktura po obou stranách

  • Podporuje pěnění

  • S absorpční schopností

  • Šetrná k laku


Před použitím houbu navlhčete. To provedete ponořením houby do mycího kbelíku tak, aby absorbovala hodně vody – tím zajistíte, že houba bude vozidlo čistit šetrně.

Materiál

PUR pěna

Barva

Antracitová (nosný materiál)

Délka x šířka x výška

180 x 120 x 60 mm

Délka

180 mm

Šířka

120 mm

Výška

60 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace