Kombinált zsebkés
Összecsukható kombinált zsebkés
ZSEBKÉS-KOMBI-110MM
Cikksz. 071566 567
EAN 4065746430760
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű 440 A nemesacél penge borotvaéles vágóéllel
- A nyomógombos zár mindkét pengét stabilan a helyén tartja
- Rozsdamentes trapéz alakú pengetartó gyorscserélő mechanizmussal
- Ergonomikus és erős késmarkolat
- Kiváló minőségű nejlon övtáskával
- 1 trapézpengével
Adatlapok(X)
Hosszúság | 110 mm |
Pengehossz | 62 mm |
Markolat anyaga | Alumínium |
Anyag | Nemesacél, 1.4034 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!