Kombinált menetfúró készlet HSCo Multi Performance M3-M10, 6 db
Kombi menetfúró kaz., többf., 6 db, Syska
GMFÚRÓ-KLT-KOMBI-HSCO-MULT-PERFM-(M3-10)
ZEBRA


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
3 az 1-ben: fúrás, menetvágás és süllyesztés/sorjázás egyetlen munkafolyamatban
Nincs szükség szerszámcserére, idő- és költségtakarékos
Az első kombinált menetfúró, amely a lemezacél megmunkálásán felül vastagabb munkadarabokhoz is használható
A hagyományos kombinált menetfúrókkal szemben dupla mélységű fúrást, menetvágást és süllyesztést/sorjázást tesz lehetővé (2xD az 1xD helyett)
Az első kombinált menetfúró, amelynek használata nem csak a max. 600 N/mm² szilárdságú anyagokban megengedett, hanem majdnem minden anyaghoz megfelelő
Újonnan kifejlesztett szerszámgeometria és HSCo vágóanyag
Jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos kombinált menetfúrókéhoz képest
Újonnan kifejlesztett szerszámgeometria és HSCo vágóanyag
Nagyon gyors, pontos munkavégzés
Spirálfúró Speed geometriával
Optimális központosítás íves felületek megmunkálásakor
Spirálfúró 135° fokos csúcsszöggel és optimalizált keresztköszörüléssel
A sokszög alakú és a hengeres szár kombinációjával kialakított új generációs szár négyszög csatlakozással
A sokszög alakú szár meggátolja a fúrótokmányban az elfordulást, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől
Kizárólag a Würthnél kapható
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
- A DIN 74-1 szerinti süllyesztések elvégzése süllyesztett fejű csavarokhoz (DIN 7991 szerinti) nem lehetséges!
- Akkus fúrókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban történő használathoz.
- Elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
Adatlapok(X)
Fontos, hogy a fordulatszámot a fúrási folyamat után drasztikusan csökkentse a menetvágáshoz és a süllyesztéshez/sorjázáshoz. Az anyagtól és a szerszám átmérőjétől függő ajánlott vágási értékek megtalálhatók az online webáruházban lévő áttekintő táblázatban.
Darabszám a készletben | 6 darab |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Színesfém |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Furattípus | Furattávolság |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | Gőzölt |
A következő géptípushoz: | Akkus csavarhúzók, Fúrógép, Állványos fúrógép |

MFÚRÓ-KOMBI-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M3
ZEBRA
MFÚRÓ-KOMBI-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M4
ZEBRA
MFÚRÓ-KOMBI-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M5
ZEBRA
MFÚRÓ-KOMBI-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M6
ZEBRA
MFÚRÓ-KOMBI-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M8
ZEBRA
MFÚRÓ-KOMBI-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M10
ZEBRAAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!