Kombinált kőzetfúró készlet, MFD-S 10 részes
Kombinált kőzetfúró készlet, MFD-S FS, 10 darabos
FÚRÓ-KERÁMIA-KLT-KOMBI-MFDS-(5-10)-10DB
Cikksz. 0641416411
EAN 4062856590032
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csempefúró, sokszög alakú szár
- Pontos fúrás
- Speciális kialakítású keményfémlapkás geometria (több felületű precíziós köszörülés)
- Fúrásimélység-jelző
- Nincs szükség hűtésre
- Az új típusú sokszög alakú szár révén nem csúszik meg a fúrótokmányban
Univerzális fúrószár, MFD-S, háromoldalú szár
- Pontos fúrás
- Extra éles, minden oldalon speciálisan gyémántköszörült cementált keményfém vágóélek
- Nem töri át fúrás közben az üreges falú téglákat
- Kiváló, gyors furatporkihordás
- A háromoldalú szár révén nem csúszik meg a fúrótokmányban
- PGM bevizsgált
Kerámialap fúrószár
- Max. fordulatszám: 5 mm-es átmérő (800 f/p), 6–8 mm-es átmérő (600 f/p), 10–12 mm-es átmérő (400 f/p), 14 mm-es átmérő (200 f/p)
- Nem alkalmas ütvefúráshoz. Kizárólag normál fúráshoz.
- Optimális felületi nyomás: 35-45 kg
- Ha betartja az ajánlott fúrási fordulatszámot, és az optimális felületi nyomást alkalmazza, de többé már nem hallja a „kaparó” hangot, a fúrószár elérte az élettartama végét.
- Kerülje a fúrószárra nehezedő nagy felületi nyomást, ha nincs forgásban → Törés veszélye!
- Felületi nyomás túl kicsi, és/vagy a fúrási sebesség túl magas → Élettartam túl gyorsan véget ér!
- Kerülje a megdöntést és lengő mozgást a fúrás során → Törés veszélye!
- Javasoljuk tesztfuratok készítését (ideális esetben a fúrandó csempe hulladék anyagába)
- A 14 mm-es átmérőjű fúrószár használata esetén egy másik fúrószárral (8 mm) előfúrást kell végezni.
Univerzális fúrószár, MFD-S
Nem alkalmas ütvefúráshoz. Kizárólag normál fúráshoz.
Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket.
Adatlapok(X)
Kerámialap fúrószár
Normál fúrás kerámialapokba, porcelán csempébe, egyéb csempébe, üvegbe (nem biztonsági üveg) és porcelánba. Használható elektromos, de főleg akkus fúrókhoz.
Univerzális fúrószár
Normál fúrás csempébe, tömör téglába, tetőcserépbe, üreges téglába, kőbe, márványba, fába, műanyagba, fémbe stb.
Ablakbeszerelés, zsaluzatok átfúrása és üreges falú téglákba fúrás törésmentesen a stabil dübeltartáshoz stb.
Kerámialap fúrószár
1. Kezdje a furatkészítést a fúrási pontra való helyezéssel, enyhe nyomást alkalmazva
2. Kapcsolja be a fúrót
3. Alkalmazzon teljes felületi nyomást → „Kaparó” hang hallható
4. Használjon csökkentett felületi nyomást, miután teljesen áthatolt a csempén
Darabszám a készletben | 10 darab |
FURÓSZ-MULTIF-MFDS-3LSZ-D10-L120-WL80MM
FURÓSZ-MULTIF-MFDS-3LSZ-D5-L85-WL39MM
FURÓSZ-MULTIF-MFDS-3LSZ-D6-L100-WL54MM
FURÓSZ-MULTIF-MFDS-3LSZ-D8-L120-WL80MM