Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kombinált gerendasaru, 2,5 mm nagy keresztmetszetű gerendákhoz

Kombinált gerendasaru, 2,5 mm
KOMBINÁLT-GERENDASARU-160X200X2,5

Cikksz. 0681160200

EAN 4038898014409

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kombinált gerendasaru, 2,5 mm nagy keresztmetszetű gerendákhoz

Cikksz. 0681160200

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 15 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nehéz kivitel
  • Robusztus, egy darabból álló gerendasaru (kifele hajló) faszerkezetek fához, betonhoz vagy acélhoz való teherhordó kötéséhez.

  • Nagy teherbíró képesség

  • A szárnyak kihajlanak

  • Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (S250GD + Z275) kb. 20 µm rétegvastagsággal az EN 10326:2004 szabvány szerint

  • Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Teljesítés igazolása

Európai műszaki engedély ETA-08/0264

Megjegyzés

A csavarok átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.


Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.

Európai műszaki engedély ETA-08/0264

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Faszerkezetek fához, betonhoz vagy acélhoz való teherhordó kötése.

Útmutató

Megfelelő kötőelemek:


  • Horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0x40-100 mm

  • Csavarok a gyártó specifikációi szerint: d = 12 mm

  • Javasolt tiplik betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Szélesség x magasság

160 x 200 mm

Vastagság

2,5 mm

5 mm átmérőjű furatok száma a nJ melléktartóban + nH főtartóban

22 + 38 darab

13 mm átmérőjű furatok száma a nJ melléktartóban nH főtartóban

0 + 6 darab

Tömeg

961 g

Alsó rész mélység

61 mm

Anyag

Alucink szerkezeti acél, 1.0242

Bevonat

Tűzihorganyzott

Szárnyszélesség az anyán

41 mm

Engedély

MSM 08/0264

Anyagmegnevezés

S250GD

Alkatrészek száma

1 darab

Felső rész mélység

61 mm

A 2,5 mm-es Würth kombinált gerendasaru terhelhetőség kN-ban, részleges és teljes szegelés esetén; (Ƥk = 350 kg/m³)
A Würth gyűrűsszegekkel szerelt Würth 2,5 mm-es kombinált gerendasaru teherbírása (Ƥk = 350 kg/m³)
Cikksz. Formátum mm-ben Teljes szegelés Részleges szegelés
Fz,le,Rk Fz,fel,Rk Fy,Rk/e = 0 Fz,le,Rk Fz,fel,Rk Fy,Rk/e = 0
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
0681 160 200 200/160 33,6 51,4 32,8 47,2 13,9 21,4 17,0 26,1 16,6 25,7 7,6 11,6
0681 180 220 220/180 40,4 60,1 39,7 55,8 16,6 25,6 20,1 30,6 19,7 30,1 9,0 13,9
0681 200 240 240/200 47,5 68,7 46,7 64,6 19,3 29,9 23,3 35,0 22,9 34,4 10,3 15,9
0681 220 260 260/220 54,0 73,0 53,3 68,7 20,7 32,1 26,6 38,7 26,2 34,6 10,4 16,2
Cikksz. Formátum mm-ben Teljes szegelés Részleges szegelés
Fy,Rk/e = 20 Fy,Rk/e = 40 Fy,Rk/e = 60 Fy,Rk/e = 20 Fy,Rk/e = 40 Fy,Rk/e = 60
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
0681 160 200 200/160 13,3 20,0 12,6 18,7 12,0 17,5 7,2 10,9 6,9 10,2 6,5 9,5
0681 180 220 220/180 15,9 24,2 15,2 22,8 14,6 21,4 8,6 13,2 8,3 12,4 7,9 11,7
0681 200 240 240/200 18,6 28,4 17,9 26,9 17,2 25,4 9,9 15,1 9,5 14,3 9,1 13,5
0681 220 260 260/220 20,0 30,6 19,3 29,1 18,6 27,7 10,1 15,4 9,7 14,7 9,4 14,0
A Würth ASSY 3.0 gerendasaru-csavarokkal szerelt 2,5 mm-es Würth kombinált gerendasaru terhelhetőség (Ƥk = 350 kg/m³)
Cikksz. Formátum mm-ben Teljes csavarkötés Részleges csavarkötés
Fz,le,Rk Fz,fel,Rk Fy,Rk/e = 0 Fz,le,Rk Fz,fel,Rk Fy,Rk/e = 0
5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50
0681 160 200 200/160 50,8 56,1 46,6 51,4 27,7 32,2 29,6 32,7 25,4 28,0 15,0 17,4
0681 180 220 220/180 59,3 65,4 55,1 60,8 33,6 39,0 33,9 37,4 29,6 32,7 18,3 21,4
0681 200 240 240/200 67,8 74,8 63,5 70,1 39,5 46,0 38,1 42,1 33,9 37,4 20,9 24,3
0681 220 260 260/220 72,0 79,5 67,8 74,8 42,7 49,8 38,1 42,1 33,9 37,4 21,6 25,3
Cikksz. Formátum mm-ben Teljes csavarkötés Részleges csavarkötés
Fy,Rk/e = 20 Fy,Rk/e = 40 Fy,Rk/e = 60 Fy,Rk/e = 20 Fy,Rk/e = 40 Fy,Rk/e = 60
5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50
0681 160 200 200/160 24,9 28,6 22,5 25,6 20,4 23,1 13,5 15,5 12,2 13,9 11,1 12,5
0681 180 220 220/180 30,4 35,1 27,7 31,7 25,3 28,8 16,7 19,2 15,2 17,3 13,9 15,8
0681 200 240 240/200 36,1 41,6 33,0 37,9 30,4 34,6 19,1 22,0 17,5 20,1 16,1 18,4
0681 220 260 260/220 39,3 45,4 36,2 41,6 33,5 38,3 19,9 23,1 18,4 21,1 17,0 19,4
Würth 2,5 mm-es kombinált gerendasaru részleges és teljes szegelése
A 2,5 mm-es Würth kombinált gerendasaru paraméterei az ETA-08/0264 szabvány szerint
Cikksz. Formátum
szé/ma (mm)
Szélesség (mm) Magasság (mm) Teljes szegelés Részleges szegelés
nH (menny.) nJ (menny.) kH,1 kH,2 e1 (mm) e2 (mm) nH (menny.) nJ (menny.) kH,1 kH,2 e1 (mm) e2 (mm)
0681 160 200 200/160 160 200 38 22 54,0 52,2 5917 4631 20 12 26,9 26,1 2739 2595
0681 180 220 220/180 180 220 42 26 67,4 65,5 7091 5672 22 14 32,7 31,8 3306 3148
0681 200 240 240/200 200 240 46 30 82,3 80,1 8370 6820 24 16 39,0 38,0 3925 3755
0681 220 260 260/220 220 260 50 32 96,5 94,2 9757 8075 26 16 45,8 44,8 4599 4415
Együtthatók táblázata a névleges értékekhez
NKL Folyamatosan Hosszú Közepes Rövid Rövid/nagyon rövid Nagyon rövid
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
A 2,5 mm-es Würth kombinált gerendasaru terhelhetőség kN-ban, részleges és teljes szegelés esetén; (rk = 385 kg/m³)
A fésűszegekkel/gyűrűsszegekkel szerelt Würth 2,5 mm-es kombinált gerendasaru terhelhetősége (rk = 385 kg/m³)
Cikksz. Formátum mm-ben Teljes szegelés Részleges szegelés
Fz,le,Rk Fz,fel,Rk Fy,Rk/e = 0 Fz,le,Rk Fz,fel,Rk Fy,Rk/e = 0
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
0681 160 200 200/160 39,5 55,2 38,6 50,6 16,4 24,6 20,0 30,1 19,6 27,6 8,9 13,4
0681 180 220 220/180 47,2 64,4 46,4 59,8 19,6 29,6 23,6 35,0 23,1 32,2 10,6 16,1
0681 200 240 240/200 55,2 73,7 54,3 69,0 22,8 34,6 27,2 39,9 26,8 36,8 12,1 18,3
0681 220 260 260/220 62,0 78,3 58,4 73,7 24,4 37,2 30,9 41,4 29,2 36,8 12,3 18,8
Cikksz. Formátum mm-ben Teljes szegelés Részleges szegelés
Fy,Rk/e = 20 Fy,Rk/e = 40 Fy,Rk/e = 60 Fy,Rk/e = 20 Fy,Rk/e = 40 Fy,Rk/e = 60
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
0681 160 200 200/160 15,5 22,9 14,7 21,2 13,8 19,7 8,4 12,4 8,0 11,5 7,5 10,7
0681 180 220 220/180 18,7 27,7 17,7 25,9 16,9 24,2 10,1 15,1 9,6 14,1 9,2 13,2
0681 200 240 240/200 21,8 32,6 20,9 30,6 19,9 28,8 11,6 17,3 11,1 16,2 10,6 15,3
0681 220 260 260/220 23,5 35,2 22,6 33,3 21,6 31,4 11,8 17,8 11,4 16,8 10,9 15,9
A Würth ASSY 3.0 gerendasaru-csavarokkal szerelt 2,5 mm-es Würth kombinált gerendasaru terhelhetőség (rk = 385 kg/m³)
Cikksz. Formátum mm-ben Teljes csavarkötés Részleges csavarkötés
Fz,le,Rk Fz,fel,Rk Fy,Rk/e = 0 Fz,le,Rk Fz,fel,Rk Fy,Rk/e = 0
5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50
0681 160 200 200/160 55,1 59,3 50,5 54,4 30,0 34,2 32,2 34,6 27,6 29,7 16,2 18,5
0681 180 220 220/180 64,3 69,2 59,7 64,3 36,4 41,6 36,8 39,6 32,2 34,6 19,9 22,8
0681 200 240 240/200 73,5 79,1 68,9 74,2 42,7 49,0 41,4 44,5 36,8 39,6 22,6 25,8
0681 220 260 260/220 78,1 84,0 73,5 79,1 46,2 53,0 41,4 44,5 36,8 39,6 23,4 26,9
Cikksz. Formátum mm-ben Teljes csavarkötés Részleges csavarkötés
Fy,Rk/e = 20 Fy,Rk/e = 40 Fy,Rk/e = 60 Fy,Rk/e = 20 Fy,Rk/e = 40 Fy,Rk/e = 60
5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50
0681 160 200 200/160 27,0 30,4 24,3 27,2 22,1 24,5 14,6 16,4 13,2 14,7 12,0 13,3
0681 180 220 220/180 33,0 37,3 30,0 33,6 27,4 30,5 18,0 20,4 16,4 18,4 15,0 16,7
0681 200 240 240/200 39,1 44,3 35,8 40,2 32,9 36,8 20,7 23,4 19,0 21,3 17,5 19,5
0681 220 260 260/220 42,5 48,3 39,2 44,2 36,3 40,6 21,6 24,5 19,9 22,4 18,4 20,6
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG-(A3K)-4X40MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
x 3000 db
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG-(A3K)-4X50MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
x 3000 db
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG L=60MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
x 3000 db
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG-(A3K)-4X75MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
x 250 db