Kombinált gerendasaru, 2,0 mm
Gerendasaru, kombinált, 2,0 mm
GERENDASARU-KOMBINÁLT-50X105X2,0
Cikksz. 0681350105
EAN 4038898566304
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Univerzális felhasználás
- A szárnyak kihajlanak
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (DX51D + Z275) kb. 20 µm rétegvastagsággal az EN 10327:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Európai műszaki engedély ETA-09/0015
A csavarok átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Európai műszaki engedély ETA-09/0015
Adatlapok(X)
Faszerkezetek fához, betonhoz vagy acélhoz való teherhordó kötése.
Megfelelő kötőelemek:
- Horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x 25–100 mm
- ASSY 3.0 Combi az ETA 11/0190 szerint: d = 10 mm
- Csavarok a gyártó specifikációi szerint: d = 10 mm
- Javasolt tiplik betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Szélesség x magasság | 50 x 105 mm |
Vastagság | 2,0 mm |
5 mm átmérőjű furatok száma a nJ melléktartóban + nH főtartóban | 8 + 14 darab |
11 mm átmérőjű furatok száma a nJ melléktartóban + nH főtartóban | 0 + 4 darab |
Tömeg | 302 g |
Alsó rész mélység | 80 mm |
Anyag | Lemezacél |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Szárnyszélesség az anyán | 42 mm |
Engedély | MSM 09/0015 |
Anyagmegnevezés | DX51D |
Alkatrészek száma | 1 darab |
Felső rész mélység | 42 mm |
| Würth 2,0 mm-es kombinált gerendasaru részleges és teljes szegelése | |||||||||||||||
| A gyűrűs szegekkel szerelt Würth 2,0 mm-es kombinált gerendasaru terhelhetősége kN-ban | |||||||||||||||
| Cikksz. | Méret mm-ben | Teljes szegelés | Részleges szegelés | ||||||||||||
| Fz,le,Rk | Fz,fel,Rk | Fy,Rk | Fz,le,Rk | Fz,fel,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
| 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||||
| 0681 350 105 | 105/50 | 11,7 | 18,0 | 4,7 | 7,8 | 4,4 | 6,5 | 6,9 | 10,5 | 2,9 | 4,8 | 2,4 | 3,5 | ||
| 0681 350 135 | 134,5/51 | 18,5 | 25,8 | 7,8 | 12,7 | 5,2 | 7,5 | 10,4 | 15,3 | 4,6 | 7,4 | 3,1 | 4,5 | ||
| Az ASSY 3.0 gerendasaru-csavarokkal szerelt 2,0 mm-es kombinált gerendasaru terhelhetősége kN-ban | |||||||||||||||
| Cikksz. | Méret mm-ben | Teljes csavarkötés | Részleges becsavarozás | ||||||||||||
| Fz,le,Rk | Fz,fel,Rk | Fy,Rk | Fz,le,Rk | Fz,fel,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
| 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||||
| 0681 350 105 | 105/50 | 21,3 | 23,4 | 12,5 | 15,5 | 7,7 | 8,6 | 12,8 | 14,2 | 7,6 | 9,4 | 4,3 | 4,9 | ||
| 0681 350 135 | 134,5/51 | 25,6 | 28,1 | 19,7 | 23,4 | 8,6 | 9,7 | 17,1 | 18,7 | 11,4 | 14,0 | 5,2 | 5,8 | ||
| A 2,0 mm-es Würth kombinált gerendasaruk paraméterei az ETA-09/0015 szabvány szerint | |||||||||||||||
| Cikksz. | Méret szé/ma (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Teljes szegelés | Részleges szegelés | ||||||||||
| nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | ||||
| 0681 350 105 | 105/50 | 50 | 105 | 14 | 8 | 18,3 | 6,54 | 1268 | 645 | 8 | 4 | 10,8 | 4,02 | 518 | 409 |
| 0681 350 135 | 134,5/51 | 51 | 134,5 | 18 | 10 | 31,5 | 10,9 | 1225 | 927 | 10 | 6 | 17,8 | 6,44 | 507 | 593 |
| Együtthatók táblázata a tervezési értékekhez | |||||||||||||||
| Felhasználási osztály | Fokozatmentes | Hosszú | Közepes | Rövid | Rövid/nagyon rövid | Nagyon rövid | |||||||||
| 1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
| 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
| A terhelhetőség tervezési értéke: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/gM A kombinált hatás esetén a következő feltételnek kell teljesülnie: (Fy, Ed/Fy, Ed)^2 ≤ 1 | |||||||||||||||
| Megjegyzések: A terhelhetőségek rk = 350 kg/m³ jellemző térfogatsűrűségű faanyagra érvényesek. · Szegek teherbírása az EN 1995-1-1 szabvány szerint. A DIN EN 1995-1-1/NA szerinti 3. terhelhetőségi osztályhoz tartozó kihúzási teherbírások. · Würth ASSY gerendasaru-csavarok az ETA-11/0190 szabvány szerint. · Az Fz erő a másodlagos gerenda középpontjában hat. Az Fy erő a gerendasaru felső szélén hat. A gerendasaru felső széle alatti terhelés alkalmazása esetén a táblázatban szereplő értékek biztonsággal használhatók. Az Fy erő különböző távolságai mellett a terhelhetőség az ETA-08/0184 szabvány szerint határozható meg. · Részleges szegelés: A mestergerendán a kötőelemeket a másodlagos gerendához legközelebbi sorokban kell elhelyezni. A másodlagos gerendán a kötőelemeket egyenletesen kell elhelyezni a gerenda magasságában. A kötőelemeket mindig a felső és az alsó furatokban kell elhelyezni. · A mestergerendát a csavarodás elkerülése érdekében rögzíteni kell. · A mestergerenda keresztirányú szakítószilárdságát külön kell meghatározni. · A mestergerendán lévő egyoldali csatlakozásoknál figyelembe kell venni az eltolási erőt. · Az ETA-08/0184 előírásait kell alkalmazni. | |||||||||||||||
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!