Kombinált fogó, hajlított
Hajlított kombinált fogó
ZEBRA KOMB.FOGÓ HAJLÍTOTT L 200 MM
ZEBRA

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Védi az ízületeket és az izmokat
A kényelmes, nem fárasztó fogásnak köszönhetően
Sokoldalú alkalmazás az intelligens részleteknek köszönhetően
- Recés ívelt nyílás a csavarok meghúzásához
- Megfogás és húzás a horony segítségével
- Precíz és erőteljes vágás
Hosszú élettartam és nagyfokú pontosság
A kiváló minőségű szerszámacélnak és kivitelezésnek köszönhetően
Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű kényelmes fogantyú keskeny gallérral
Vágóélek: Induktívan edzett precíziós vágóélek
Felület: Teljesen csiszolt és krómozott
Csukló: Beültetett csukló nyitórugóval
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 200 mm |
Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén | 2.5 mm |
Max. kábelátmérő vágási képesség alumíniumban/rézben | 13 mm |
Bevonat | Krómozott |
Hosszúság collban (L) | 8 hüvelyk |
Anyag | Acél / acél |
Fogantyú anyaga | 2 komponensű műanyag |