Kombinált csavar, 1. típus önmetsző csavarmenettel
Acél, horganyzott, 1. típusú alátéttel
ALKTRSZ-MB-CSAV-MOTORBORÍTÁS-SHB-4,8X19
Cikksz. 0501104054
EAN 4047376897694
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alátéttel csatlakozik, de szabadon forog
- A DIN 6900 és a DIN 6901 szabványúhoz hasonló edzett acél
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 19 mm |
Tárcsa átmérő (d2) | 22 mm |
Fej típusa | Hatlapfejű |
| Menet mérete | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. lemezvastagság (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. lemezvastagság (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Előfúrási átmérő (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |