Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kombifix sűrített levegős kinyomópisztoly 310 ml-es kartusokhoz

Sűrített levegős kinyomópisztoly, Kombifix
KARTUSKINYOMÓ-PISZTOLY-SŰR.LEV.-KOMBIFIX

Cikksz. 08916286

EAN 4046778365480

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kombifix sűrített levegős kinyomópisztoly 310 ml-es kartusokhoz

Cikksz. 08916286
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
Kombinált alkalmazás lehetséges (standard tömítőanyag és szórható varrattömítő)

Automatikusan lecsökkenti a hálózati nyomást 7 bar üzemi nyomásra



Fokozatmentesen és finoman beállítható



A permetezendő levegő és anyag mennyisége külön-külön szabályozható



Kétlépcsős kapcsoló



Az anyag teleszkópos hengeren keresztül történő adagolása lehetetlenné teszi a sűrített levegő bejutását a patronba



A szállítási terjedelem a következőket tartalmazza:


  • 10 db műanyag fúvóka szórható varrattömítőhöz

  • 1 db hollandi anya szórható varrattömítőhöz

  • 1 db hollandi anya normál tömítőanyagokhoz

  • 1 db csatlakozócsonk, 1/4 col
Megjegyzés

A sűrített levegős kinyomópisztoly átlagos fogyasztása kb. 7,2 liter/perc. – Figyelmeztetés: A tömítőanyagok ezzel a pisztollyal való felhordásakor a max. üzemi nyomás 7 bar.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

310 ml-es patron

Hosszúság

350 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Felhordófúvóka 310 ml-es műanyag kartusokhoz

KINYOMÓ-CSŐR-PISZTOLY-SŰR.LEV.-KOMBIFIX

Durva menet
x 12 db
Hollandi anya Kombifix sűrített levegős kinyomópisztolyhoz

KOMBIFIX-PISZTOLY-KINYOMÓCSŐANYA

Szórható varrattömítőhöz