Kombi závitník SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect, šestihran pro vrtačky/šroubováky a tangenciální rázové utahováky
KOMBI.ZÁVIT.BIT.HSCO-SMARTSTEP EU-M6
Obj. č. 0658990060
EAN 4099618836626
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Maximální komfort
- Pro použití s tangenciálními rázovými utahováky pro ještě rychlejší a bezpečnější práci díky absenci zpětného točivého momentu tedy i námahy zápěstí
- Vrtání, řezání závitů a zahlubování / odstraňování otřepů v jediném kroku Nevyžaduje výměnu nástroje, šetří čas a náklady
- Patentovaná geometrie hrotu SMART STEP s extrémně nerovnoměrným stoupáním pro vrtání s minimální silou a dokonalým vedením nástroje
Maximální životnost díky povlaku nanoProtect
- Výrazně delší životnost v porovnání s běžnými kombinovanými závitníky
Maximální rychlost
- Až 3krát rychlejší než srovnatelné kombinované závitníky s konvenční geometrií hrotu
Maximální přesnost
- Vysoce přesné kruhové otvory jsou ideální přípravou pro vysoce kvalitní následné řezání závitů
- Optimalizovaná rozteč zubů pro ještě menší riziko poškození a dokonalý tvar průchozího závitu podle normy ISO 2 (6H)
Maximální flexibilita při použití
- Lze spolehlivě používat téměř ve všech materiálech
- Lze používat v tangenciálních rázových utahovácích i v konvenčních vrtačkách/šroubovácích nebo sloupových vrtačkách
1/4" šestihranná stopka, typ E
- Broušeno z pevného materiálu pro maximální soustřednost a rozměrovou přesnost
- Bezpečné upnutí a optimální přenos síly ve vrtacím sklíčidle
- Extrémně rychlá výměna nástroje v tangenciálním rázovém utahováku
- Nezachycuje se při vysouvání z otvoru
K dispozici výhradně od společnosti WÜRTH
Balení produktu vyrobené ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelné
- Pro použití s 1/2palcovými rázovými klíči použijte pouze adaptéry speciálně navržené pro použití s nástroji pro obrábění kovů s šestihranným dříkem vrtáku 1/4 palce typu E v kombinaci s tangenciálními rázovými klíči. Důrazně doporučujeme nepoužívat žádný jiný adaptér (např. pro bity), protože by to mohlo způsobit prasknutí kombinovaného závitníku.
- Vhodné pouze pro průchozí závity s tloušťkou materiálu do 1 x M* (např. M10 = tloušťka materiálu 10 mm)
- Zahlubování v souladu s normou DIN 74-1 pro šrouby se zápustnou hlavou (v souladu s normou DIN 7991) není možné.
- Je nutné dodávat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
Datové listy(X)
- Pro průchozí otvory o tloušťce materiálu až 1 x M* (např. M10 = tloušťka materiálu 10 mm)
- Ideální pro použití s tangenciálními rázovými utahováky
- Ideální pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, samostatně stojících a sloupových vrtačkách
- Univerzální použití téměř u všech materiálů, jako je nerezová ocel (např. V2A, V4A), teplovzdorné oceli nebo titan. Také pro obecné použití v běžné oceli o pevnosti do 1400 N/mm² a dále v litině, hliníku, plastech a neželezných kovech.
- Je nutné používat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva
- Je nezbytné dodržovat doporučené řezné parametry pro použití s tangenciálními rázovými utahováky a pro konvenční použití s vrtačkami/šroubováky nebo vrtacími lisy. Při vrtání vrtákem/šroubovákem nebo vrtacím lisem je nezbytné výrazně snížit rychlost řezání závitů a zahloubení/odhrotování po vrtání.
- Ujistěte se, že pracujete v přímé linii. Za každou cenu se vyhněte naklánění: Nebezpečí poškození nástroje!
- Před obrácením kombinovaného závitníku je nutné zcela vyšroubovat všechny závity nástroje z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
- Zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá!
Druh závitu x jmenovitý průměr | M6 |
Typ závitu | M |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Neželezný kov, Hliník |
Typ otvoru | Otvor svůlí ≤ 1xD |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Vhodné pro typ stroje | Akumulátorový šroubovák, Vrták, Stacionární vrtačka, Rázový utahovák |
Stoupání | 1,0 mm |
Délka | 57 mm |
Průměr stopky | 1/4 in |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | nanoProtect |
Tvar dříku | Šestihran, uchycení bitu, tvar E, DIN3126 |
Tolerance pro závitníky | ISO 2 (6H) |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 4 z 4 bodů |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1400 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Pružinové oceli, Hliník, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!