Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kombi önmetsző lemezcsav, hatlapfejű peremes, rögzített alátéttel

Kombi lemezcsavar horganyzott acél alátéttel
CSAV-HLF-ALT18-C-KL10-(A2K)-6,3X20

Cikksz. 0129086320

EAN 4046778957357

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kombi önmetsző lemezcsav, hatlapfejű peremes, rögzített alátéttel

Cikksz. 0129086320

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Csavar, DIN 7976-nek megfelelő, rögzített alátéttel, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), C forma, hegyes
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d1)

6,3 mm

Hosszúság (l1)

20 mm

ƒTárcsa átmérő (d2)

18 mm

ISO

10510

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Fej típusa

Hatlapfejű

Vastagság (h1)

1,6 mm

Forma

C

Külső hajtás (s1)

SW10

Fejhossz (k1)

4,8 mm

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk