Kombi önmetsző lemezcsav, hatlapfejű peremes, rögzített alátéttel
Kombi lemezcsavar horganyzott acél alátéttel
CSAV-HLF-ALT18-C-KL10-(A2K)-6,3X16
Cikksz. 0129086316
EAN 4046778957296
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 6,3 mm |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Tárcsa átmérő (d2) | 18 mm |
ISO | 10510 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Vastagság (h1) | 1,6 mm |
Forma | C |
Külső hajtás (s1) | SW10 |
Fejhossz (k1) | 4,8 mm |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |