Kombi menetfúró szár HSS
Kombi menetfúró, HSS, kék
ZEBRA KOMBI MENETFÚRÓ HSS M6
ZEBRA

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Befogás: bal-jobb forgásirányú fúrógépekben pl.:
- Állványos fúrógépek
- Kézi fúrógépek
- Vezeték nélküli fúrógépek
Alkalmas:
- Átmenő furatokhoz acélban, színesfémekben és műanyagokban 1 x d (M6 = 6 mm anyagvastagságig)
- 600 N/mm2 szakítószilárdságig
Adatlapok(X)
Javítóműhelyek, építkezés előregyártott elemekből, szellőzőrendszerek szerelése, fémszerkezeti munkák, haszongépjármű-javítás
Menettípus x névleges átmérő | M6 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Ajánlott fordulatszám acélban | 800 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám műanyag/NF fém esetén | 950 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!