Kombi csavar, 2. típus Metrikus menettel
Acél, horg., metrikus menet, 2. típus, alátéttel
CSAV-6LF-ALTT-KOMBI-SW10-(A2K)-M6X20
Cikksz. 0129986020
EAN 4046778957609
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A csavar az alátéttel egyesített, de szabadon fordul
- Edzett acél, a DIN 6900 és a DIN 6901 szabványhoz hasonló
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | DIN 933 |
Névleges átmérő | 6 mm |
Hosszúság | 20 mm |
Tárcsa átmérő | 18 mm |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Vastagság | 1,6 mm |
Kulcsnyílás | 10 mm |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | N914007006014 |
Fejhossz | 4 mm |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |