Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kombi-Taschenmesser

Klappbares Taschenmesser Kombi
TASHMESS-COMBI-110MM

Art.-Nr. 071566 567

EAN 4065746430760

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kombi-Taschenmesser

Art.-Nr. 071566 567
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
Hochwertige rostfreie Klinge und Trapezklingenhalter für präzises Schneiden. Robuster Griff in Metallausführung.
  • Hochwertige Klinge aus Edelstahl 440 A mit rasiermesserscharfer Schneide

  • Verriegelung mit Druckknopf hält die beiden Klingen sicher in Position

  • Rostfreier Trapezklingenhalter mit Schnellwechselmechanismus

  • Ergonomischer und robuster Messergriff

  • Inklusive hochwertiger Nylon-Gürteltasche

  • Inklusive 1 Trapezklinge
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

110 mm

Klingenlänge

62 mm

Werkstoff Griff

Aluminium

Werkstoff

Edelstahl, 1.4034

Ersatzteile für dieses Produkt:
Trapezklinge im Spender

KLI-MESS-TRAPEZ