Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kombi-Füllgerät

Kombi-Füllgerät
FUELLGER-SHMIRST-KOMBI-F.SHMIRFET-25KG

Art.-Nr. 098602

EAN 4024835859295

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kombi-Füllgerät

Art.-Nr. 098602

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Füllgerät für professionelles, wirtschaftliches und sauberes Verarbeiten von Schmierfetten

Geeignet zum Befüllen von:


  • Lube-Shuttle-Systemkartuschen in Verbindung mit Refilladapter

  • Handhebelfettpressen

  • Einhandpressen

  • Schmiergeräte mit Füllnippel nach DIN 1283
Hinweis

Es können handelsübliche Fette bis NLGI Klasse 2 verarbeitet werden. Jede andere Verwendung schließen wir ausdrücklich aus.


Lube-Shuttle® ist eine eingetragene Marke der MATO GmbH & Co KG.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Kombi-Füllgerät eignet sich zum Befüllen von Lube-Shuttle®-Systemkartuschen in Verbindung mit Refilladapter, Handhebelpressen, Einhandpressen und Schmiergeräten, die mit einem Schmiernippel nach DIN 1283 ausgestattet sind, mit handelsüblichen Fetten bis NLGI Klasse 2.

Anleitung
  • Fettbehälter öffnen und Fettfolgekolben fest auf das Fett aufdrücken.

  • Zentrierdeckel auf den Fettbehälter setzen.

  • Alle 3 Flügelschrauben lösen und die Zentrierschieber nach innen (zur Mitte) schieben.

  • Die Halteklauen mittels der Bolzen bis Anschlag nach außen schieben.

  • Den Zentrierdeckel nun so auf den Fettbehälter aufsetzen, dass sich die Halteklauen außerhalb

  • und die Zentrierschieber innerhalb des Fettbehälters befinden.

  • Die Zentrierschieber mittels Flügelschraube bis Anschlag nach außen schieben. (Deckel zentriert

  • sich selbstständig auf dem Fettbehälter)

  • Flügelschraube nach außen gedrückt halten und Halteklaue mittels des Bolzen bis Anschlag

  • nach innen schieben. Flügelschraube fest anziehen.

  • Die restlichen 2 Flügelschrauben und Bolzen wie zuvor beschrieben sichern.

  • ACHTUNG!! Überprüfen, ob der Zentrierdeckel fest auf dem Fettbehälter sitzt.

  • Die Pumpe kann nun durch die Klemmschelle geschoben und mittels Klemmschrauben gesichert

  • werden.

  • Das Kombi Füllgerät ist jetzt einsatzbereit.

  • Schmiergerät mit dem Füllnippel auf den Füllstutzen des Füllgerätes drücken. Der Füllstutzen besitzt

  • ein Sperrventil.

  • Das Fett schiebt beim Füllvorgang automatisch die Dichtmanschette im Fettbehälter zurück. Die

  • Kolbenstange des Fettbehälters muss vor dem Füllen kpl. eingeschoben sein. Wenn ein erhöhter

  • Widerstand am Handhebel des Füllgerätes spürbar wird, ist der Füllvorgang beendet.

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Kolben

Messing

Werkstoff Dichtung

Nitrilkautschuk (Nitril-Butadien-Kautschuk)-NBR

Geeignet für Fetteimerinnendurchmesser

300-335 mm

Deckeldurchmesser

365 mm

Höhe

535 mm

Produktgewicht (per Stück)

5380,000 g

Lieferumfang

Lieferumfang: Pumpwerk mit Füllstutzen für Füllnippel nach DIN 1283, Zentrierdeckel, Fettfolgekolben

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zentralschmieranlagen-Füllschlauch mit ZSA-Universalanschluss

SCHL-(F.FETPRES-HNDHBL)-KOMBIFUELLGER