Kolíky s drážkou uprostřed
ISO 8742 pozinkovaná ocel, žlutá
KLK-VÁLRÝH-ISO8742-(A2C)-8X30
Obj. č. 0248320830
EAN 4038898767787
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 8 mm |
Délka (l) | 30 mm |
Délka zkosení (a) | 1 mm |
Normy | ISO 8742 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vyhovuje RoHS | Ne |