Kolíky s drážkou uprostřed ISO 8742 nelegovaná ocel
ISO 8742 nelegovaná ocel
KUZ-KOLVRAT-IZO8742-4X18
Obj. č. 0248300418
EAN 4024835520959
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 4 mm |
Délka (l) | 18 mm |
Délka zkosení (a) | 0,5 mm |
Normy | ISO 8742, DIN 1475 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |