Kolíkový klíč, RA
6kolíkový klíč HA 3/4"
NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/4" 6ČEPŮ 50X70MM
Obj. č. 1952001022
EAN 4250158106086
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
VW LT, MB Sprinter 412 D
| Pohon | 3/4 | 
| Šířka čepu | 8 mm | 
| Vnitřní průměr | 50 mm | 
| Délka | 61 mm | 
| Délka 2 | 52 mm | 
| Max. jmenovitý průměr vnějšího šestihranu Torx | 70 mm | 
| Vhodné pro výrobce vozidel | VAG, Mercedes | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 850,000 g |