Kolík válcový s vnitřním závitem tvrzený C1 ISO 8735, typ A (kalená a temperovaná), nerezová ocel C1, toleranční třída m6
ISO 8735 m6 nerezová ocel C1 nelegovaná, typ A
Obj. č. 50957640
EAN 4046777516647
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nahrazuje DIN 7979
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 6 mm |
Délka (l1) | 40 mm |
Spojovací závit (d2) | M4 |
Délka závitu (metrický závit) (t1) | 6 mm |
Hloubka otvoru (t2) | 10 mm |
Normy | ISO 8735 |
Materiál | Nerezová ocel, C1 |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Typ A, plně kalený |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 460 HV |
Třída tolerance | m6 |
Vyhovuje RoHS | Ano |