Kolík válcový rýhovaný s úkosem ISO 8740 A1 nerezová ocel
Nerezová ocel A1 ISO 8740 s úkosem
Obj. č. 0248140616
EAN 4053479856889
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 6 mm |
Délka (l1) | 16 mm |
Normy | ISO 8740 |
Materiál | Nerezová ocel A1 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |