Kolík pružný těžké zatížení Nelegovaná pružinová ocel, tvar S
Kolík upínací, velké zat., S, neleg. pružin. ocel
KLK-PER-TYP S-5X30
Obj. č. 46325 30
EAN 4046778185507
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Materiál | Pruž. oc. |
DIN | 0 - nehodí se |
Jiná norma | CS |
Povrch | Základní |
ISO | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |
UNI | 0 - nehodí se |
Jmenovitý průměr (d1) | 5 mm |
Vnitřní průměr (d2) | 3,3 mm |
Délka (l1) | 30 mm |
Tloušťka (s1) | 1 mm |
Vnější průměr před instalací (d1) | 5,3 mm |