Kolík kuželový rýhovaný ISO 8744 nelegovaná ocel
ISO 8744 nelegovaná ocel
KLK-KUŽRÝH-ISO8744-3X18
Obj. č. 0248500318
EAN 4024835522410
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Normy | ISO 8744, DIN 1471 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Jmenovitý průměr (d) | 3 mm |
Délka (l1) | 18 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,958 g |