Kolík kuželový nekalený Netvrzená nelegovaná ocel DIN 1, provedení B (soustružené)
DIN 1 nekalená ocel B
KLK-KUŽ-DIN1-NEKLNÝ-B-8X40
Obj. č. 02498 40
EAN 4048539713042
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 1 byla stažena a nahrazena normou ISO 2339 (změny v definici délky a koncových výšek).
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 8 mm |
Délka (l1) | 40 mm |
Normy | ISO 2339, DIN 1 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Forma | B |
Vyhovuje RoHS | Ano |