Kolečko s otočnou deskou
Otočné strojní kolečko s otočnou deskou
KOLEČKO OTOČNÉ 50KG/D60
Obj. č. 0683567525
EAN 4053479792293
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Náboj s třecím ložiskem
- Vyrobeno z šedé oděruvzdorné pryže
- Jádro polyamid 6 s chráničem vlákna
- Držák z pozinkované oceli
Datové listy(X)
|  | |
| Průměr válce (D) | 60 mm | 
| Povolené zatížení | 50 kg | 
| Výška (H) | 82 mm | 
| Šířka role (L) | 24 mm | 
| Velikost desky (A x B) | 60 x 60 mm | 
| Hloubka otvoru pro šroub (R) | 21 mm | 
| Vzdálenost otvorů (a) | 45 mm | 
| Vzdálenost otvorů 2 (b) | 45 mm | 
| Délka (A) | 60 mm | 
| Šířka (B) | 60 mm | 
| Šířka podélného otvoru (c) | 6 mm | 
| Min. teplotní podmínky | -5 °C | 
| Max. teplotní podmínky | 40 °C |