Kolečko rámu postele
Nábytkové kolečko pro rám postele
NABYTVALE-BETTSKRIEN-VYICH-D30MM-40KG
Obj. č. 0683567053
EAN 4049557071121
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Průměr kolečka: 30 mm
- Tvrdé kolečko na textilní podlahové krytiny
- Měkké kolečko na kámen, dřevěné podlahy, dlažbu a jiné netextilní podlahové krytiny
Datové listy(X)
|  | |
| Povolené zatížení | 35 kg | 
| Šířka role (L) | 14 mm | 
| Průměr válce (D) | 30 mm | 
| Průměr díry (c) | 5,5 mm | 
| Vzdálenost otvorů (C) | 40 mm | 
| Hloubka otvoru pro šroub | 52 mm |