Kolečko pro vysoké zatížení s pevným drž.
Kolečko pro vys. zat. s tuh. drž. D 200
TEZKVALE-OTCZ-ANSRBDS-D200-1000KG
Obj. č. 0683567625
EAN 4045727123546
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Náboj kuličkového ložiska
- Pevnost: 95±3 Shore A
- Vysoká nosnost
- Odolnost vůči teplotám od -20°C do +80°C
- Vynikající kluzné vlastnosti a pružnost
- Dobrá odolnost proti opotřebení
- Mimořádně odolný kryt
- Elektrolyticky pozinkovaná kovaná ocelová deska
- Vidlice vyrobena ze zinkovaného ocelového plechu
- S axiálním kuličkovým ložiskem a kuželíkovým válečkovým ložiskem
- Kroužek na ochranu proti prachu
Datové listy(X)
Vhodné pro prostředí vystavená povětrnostním vlivům, alkoholům a glykolům. Nedoporučuje se pro použití v prostředích s organickými a minerálními kyselinami a alkalickými zásadami. Toto kolečko se používá všude tam, kde je potřeba obzvlášť velká nosnost: Těžké zvedací systémy, zvedací plošiny, podvozky pro řízení a přepravu, mobilní plošiny apod.
|  | |
| Průměr válce (D) | 200 mm | 
| Šířka role (L) | 50 mm | 
| Povolené zatížení | 1000 kg | 
| Výška (H) | 250 mm | 
| Délka (A) | 140 mm | 
| Šířka (B) | 110 mm | 
| Vzdálenost otvorů (a) | 105 mm | 
| Vzdálenost otvorů 2 (b) | 80 mm | 
| Průměr podélného otvoru (c) | 11 mm | 
| Min. teplotní podmínky | -20 °C | 
| Max. teplotní podmínky | 80 °C |