Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Kolečko pro vysoké zatížení s otočným drž.

Kolečko pro vysoké zatížení s ot. drž.
TEZKVALE-LENK-ANSRBDS-D125-550KG

Obj. č. 0683567611

EAN 4045727123423

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kolečko pro vysoké zatížení s otočným drž.

Obj. č. 0683567611

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Polyuretanové pneumatiky, lité jádro
  • Náboj kuličkového ložiska

  • Pevnost: 95±3 Shore A

  • Vysoká nosnost

  • Odolnost vůči teplotám od -20°C do +80°C

  • Vynikající kluzné vlastnosti a pružnost

  • Dobrá odolnost proti opotřebení

  • Elektrolyticky pozinkovaný kryt z ocelového plechu pro náročná prostředí

  • Dvojitá kulová objímka s mazáním vazelinou

  • Kroužek na ochranu proti prachu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro prostředí vystavená povětrnostním vlivům, alkoholům a glykolům. Nedoporučuje se pro použití v prostředích s organickými a minerálními kyselinami a alkalickými zásadami.


Toto kolečko se používá všude tam, kde je potřeba obzvlášť velká nosnost: Těžké zvedací systémy, zvedací plošiny, podvozky pro řízení a přepravu, mobilní plošiny apod.

Průměr válce (D)

125 mm

Šířka role (L)

50 mm

Povolené zatížení

550 kg

Výška (H)

170 mm

Délka (A)

140 mm

Šířka (B)

110 mm

Vzdálenost otvorů (a)

105 mm

Vzdálenost otvorů 2 (b)

80 mm

Průměr podélného otvoru (c)

11 mm

Min. teplotní podmínky

-20 °C

Max. teplotní podmínky

80 °C

Hloubka otvoru pro šroub (R)

70 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace