Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Koffer für Winkelschleifer bis Ø 125

Leerkoffer für Winkelschleifer D 115/125 mm
KOFFR-LEER-EWS115/125

Art.-Nr. 0955702492

EAN 4038898075950

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Koffer für Winkelschleifer bis Ø 125

Art.-Nr. 0955702492
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
Für Winkelschleifer mit einem maximalen Scheibendurchmesser von 125 mm
  • Maschine kann mit Scheibe und Zusatzhandgriff untergebracht werden

  • Halterung für Bedienungsanleitung und Stirnlochschlüssel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

435 mm

Breite

310 mm

Höhe

120 mm

Werkstoff

Metall

Produktgewicht (per Stück)

2810,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen