Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Központosító adapter, 330 mm

Központosító adapter, 330 mm
ZENTDORN-BOKRO-ANBHILF-TRO-DIA-400

Cikksz. 5462020003
EAN 4099618030109
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Universally suitable for core bits 1 ¼ inch from dia. 52 mm
  • Rendkívül könnyen eltávolítható a mellékelt szerszámmal
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fúrófejhez megfelelő

400 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk