Központi zár, MS 5000
Központi zár MS5000, készlet, 7 részes
Cikksz. 0683530439
EAN 4045727462294
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Anyaga: Cinköntvény, nikkelezett
Szemből zárható
Bal és jobb oldalon is használható
Nincs cserélhető zármag
A csomag tartalma:
- 1 db központi zárbetét
- 1 db rögzítőretesz, 14 x 3 x 600 mm
- 3 db csúszka 6 db 15 mm átmérőjű csavarral
- 2 db rúdvezető
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |