Központfúró fúrókorona
Központfúró
KÖZPONTFÚRÓ-FA-CSAV-D2,7MM
Cikksz. 0650827
EAN 4011231539425

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Mélységbeállító ütköző
- Bármelyik fúrógépben használható
- A fúrókorona könnyen cserélhető
- Fúrási mélység: 9 mm
- A fúrókorona 2 mm-es hajlított csavarhúzó használatával cserélhető
Adatlapok(X)
Átmérő | 2,7 mm |
Szárhosszúság | 16 mm |
Szárátmérő | 6 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!