Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Közepes szilárdságú, nem folyós felülettömítő anyag

Felülettömítő anyag, köz. szil. és nem csöpögő
FOLYÁSMENTES FELÜLETTÖMÍTŐ 50 G

Cikksz. 0893518050

EAN 4045989342938

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Közepes szilárdságú, nem folyós felülettömítő anyag

Cikksz. 0893518050
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
Viszkózus ragasztó- és tömítőanyag peremek és nagy hézaggal rendelkező felületek tömítésére

Viszkózus termék


Az anyag nem csöppen el vagy fut meg, ezért ideális fej fölött és függőleges felületeken végzett munkához.



100%-os tömítés


Tökéletesen kitölti a hézagokat, így az ennek eredményeképpen létrejött kötés védelmet nyújt a súrlódásból eredő korrózió, valamint a rozsda ellen.



Enyhe flexibilitás


Kompenzálja a különböző anyagok tágulási eltéréseit.



Alacsony nyomóterhelés mellett is azonnali tömítés


A próbanyomás azonnal alkalmazható. Ezért nincs várakozási idő.



Passzív fémekhez is alkalmas


  • Alumínium karimák szintén tömíthetők

  • Egy termék számos anyaghoz.


Gyors kikeményedés


Rövid élettartam



A harmonika flakon megkönnyíti a maradék termék kiürítését



Számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló



Szilikon- oldószer- és olajmentes

Megjegyzés

Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek. Javasoljuk, hogy minden esetben végezzen próbát.

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Mérettartó karimák és nagy hézaggal rendelkező felületek tömítésére. Megfelelő továbbá passzív fémekhez, például alumínium karimák tömítéséhez vagy különböző anyagpárokhoz. Ideális a gépkocsi- és haszongépjármű-gyártásban, fémmegmunkálásban és szerszámgyártásban, hajóépítésben, gépek és motorok építésében, elektromos és elektronikus szerelésekben.

Útmutató

A folyékony műanyag oxigénnek való kitettség, valamint fémmel történő érintkezés során keményedik ki. A ragasztandó felületeknek száraznak,


por-és zsírmentesnek kell lenniük. Megfelelő mértékben nedvesítse be a ragasztandó felületeket, és azonnal csatlakoztassa őket.


Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

50 g

Kémiai bázis

Metakrilsav-észter

Kikeményedési/száradási feltétel

Oxigén kizárása és fémmel való érintkezés (réz- vagy vasionok)

Szín

Vörös fluoreszkáló

1. viszkozitás min./max. /1. feltételek

1500000-2300000 mPas / 25 °C-on, Brookfield RVT, 7. orsó/0,5 ford./perc

2. viszkozitás min./max. /2. feltételek

160000-360000 mPas / 25 °C-on, Brookfield RVT, 7. orsó/5 ford./perc

Sűrűség/feltételek

1,1 g/cm³ / A DIN EN ISO 2811-1 előírásai szerint

Min./max. kezdeti szilárdság

30-60 perc

Min./max. működési szilárdság

1-3 ó

Min./max. végső szilárdság

24 ó-72 ó

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 35 °C

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-55 eddig: 150 °C

Min. gyulladáspont

90 °C

Min. továbbforgató nyomaték

8 Nm

Továbbforgató nyomaték feltételei

DIN EN 15865

Min./max. nyomó-nyírószilárdság /feltételek

18-27 N/mm² / A ISO 10123 előírásaival összhangban

Min./max. húzószilárdság /feltételek

14-20 N/mm² / A DIN 53288 előírásaival összhangban

Min. letörési nyomaték

20 Nm

Letörési nyomaték feltétel

DIN EN 15865

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

18 Hónap / szobahőmérsékleten

Szilikonmentes

Igen

Oldószermentes

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fémtisztító

FÉMTISZTÍTÓ-500ML

Speciális tisztítószer az anaerob ragasztási alkalmazásokkal – például csavar- és csapágyrögzítés, felület- és csőtömítés – kapcsolatos előtisztításhoz
Tex-Rein tisztítókendő

MOSHATÓ KÉZTÖRLŐ PAPÍR

Rendkívül finom tisztítókendő a porra és szöszre érzékeny területek tisztításához
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk