Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kötővas lemez, HTA

Kötővas lemez, HTA
KÖTŐVAS-LEMEZ-HTA-58,5X50X10MM

Cikksz. 5392000105
EAN 4053479327334
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

To increase the tension resistance of tension anchor HTA
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság x Szélesség x Magasság

58,5 x 50 x 10 mm

Furatátmérő

17 mm

Furatok száma

1 darab

Tömeg

200 g

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Acél / acél

Anyagszabvány

EN 10025- 2:2004

Engedély

ETA-14/0274

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk