Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kötőhabarcs, WIT-PE 510

Vegyi injektáló habarcs, WIT-PE 510
WIT-PE 510 RAGASZTÓHABARCS 585 ML

Cikksz. 5918615585

EAN 4065746530521

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kötőhabarcs, WIT-PE 510

Cikksz. 5918615585
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
Normál tiszta epoxi habarcs hosszú megmunkálási idővel, nagy rögzítési mélységekhez – ideális vegyi dübelekhez, valamint utólagosan beépített betonacél csatlakozásokhoz betonban
  • Kétkomponensű ragasztóhabarcs, tiszta epoxi, sztirolmentes

  • Egyedi rögzítési pont repedezett és nem repedezett betonban (M8–M30)

A következő horgonycsavarokkal használható: W-VI-A, W-VD-A horgonycsavar, hagyományos menetes szárak 3.1 vizsgálati igazolással az EN 10204 előírásai szerint


  • Utólagos betonacél toldás

A kartus a keverőszár cseréjével, ill. a zárókupak visszahelyezésével a lejárati dátumig felhasználható


  • Horgonycsavarok rögzítése terméskőben (műszaki engedély/értékelés nélkül)
Teljesítés igazolása
  • Európai műszaki értékelés, ETA-20/1038: Egyedi rögzítési pont + repedezett és nem repedezett beton (W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 vizsgálati tanúsítvánnyal)

  • Európai műszaki értékelés, ETA-20/1037: Utólagos betonacél toldás
Megjegyzés

A termék a vegyi anyagok tilalmáról szóló rendelet (ChemVerbotsV) rendelkezéseinek hatálya alá tartozik. A termék használata során felmerülő veszélyekkel, a megfelelő használathoz elengedhetetlen óvintézkedésekkel, a kiömléssel és a terméknek való egyéb kitettséggel, valamint a megfelelő ártalmatlanítás biztosításával kapcsolatos részletes információk a biztonságtechnikai adatlapon találhatók.

  • Európai műszaki értékelés, ETA-20/1038: Egyedi rögzítési pont + repedezett és nem repedezett beton (W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 vizsgálati tanúsítvánnyal)

  • Európai műszaki értékelés, ETA-20/1037: Utólagos betonacél toldás

A termék a vegyi anyagok tilalmáról szóló rendelet (ChemVerbotsV) rendelkezéseinek hatálya alá tartozik. A termék használata során felmerülő veszélyekkel, a megfelelő használathoz elengedhetetlen óvintézkedésekkel, a kiömléssel és a terméknek való egyéb kitettséggel, valamint a megfelelő ártalmatlanítás biztosításával kapcsolatos részletes információk a biztonságtechnikai adatlapon találhatók.

Alkalmazási terület
  • Fémszerkezetek, fémprofilok, faszerkezetek, konzolok, csövek, kábelcsatornák stb. rögzítésére alkalmas

  • Szerkezeti dilatációhoz, mennyezeti és fali csatlakozókhoz, teherhordó szerkezetek dilatációjához, teherhordó szerkezetek megerősítéséhez, erkélyek és előtetők rögzítéséhez, ideiglenes nyílások és „véletlenül kimaradt” betonacélok tömítéséhez

Tartály

Patron

Űrtartalom

585 ml

Alkalmas kinyomópisztoly

HandyMax, 585 ml, Kinyomópisztoly, MULTI, Sűrített levegős kinyomópisztoly, 585 ml, Akkumulátoros kinyomópisztoly, 585 ml

Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek

5 eddig: 40 °C / hőmérséklet a rögzítő talajban feldolgozás és edzés alatt

Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek

-40 eddig: 70 °C / a teljes átkeményedést követően

Hőállóság, hosszú távú hőmérsékleten max.

43 °C

Hőállóság, rövid távú hőmérsékleten max.

70 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen, 5 °C és 25 °C között

Engedély

ETA-20/1037, ETA-20/1038

Kémiai bázis

Tiszta epoxi, sztirolmentes

Szín

Szürke

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pneumatiktömlő, WIT-SDD

LÉGTÖMLŐ-(WIT-SDD25-28)-ID13MM

Furatok sűrített levegővel történő tisztításához. Tartozék előszerelt sűrítettlevegő- és menetes csatlakozóval.
x 1 db
Pneumatiktömlő, WIT-SDD

LÉGTÖMLŐ-(WIT-SDD8-20)-ID7MM

Furatok sűrített levegővel történő tisztításához. Tartozék előszerelt sűrítettlevegő- és menetes csatlakozóval.
x 1 db
Pneumatikus fúvópisztoly

PNEU FÚVÓPISZTOLY EGYENES 490MM

Fokozatmentesen állítható
x 1 db
Kinyomópisztoly, WIT-Multi

KINYOMÓPISZTOLY WIT MULTI

Gyakorlatilag az összes WIT kartus és szilikon kartus kinyomásához
x 1 db
Keverőszár, WIT-MX Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy Basic WIT-PE 510 injektálórendszerekhez

KEVERŐSZÁR-WIT-PE 1000

Gépi tokmány, SDS-plus M8 SDS-plus M8

BEFOGÓSZÁR-TISZTÍTÓKEFE-PLUS-M8

REBAR tisztítókeféhez és WIT-RB tisztítókeféhez (Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 db
Hosszabbító Tisztítókeféhez M8 csatlakozómenettel

HOSSZABÍTÓ-TISZTÍTÓKEFÉHEZ-M8-345MM

WIT-RB tisztítókeféhez (Multi WIT-UH 300 beton) és REBAR-tisztítókeféhez (WIT-PE 500, ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR)
x 1 db
Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

TISZTÍTÓKEFE-(RB10)-FURAT-10MM-M8

Furatok tisztításához betonban (Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy WIT-PE 1000 injektáló rendszer)
x 1 db
Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

TISZTÍTÓKEFE-(RB12)-FURAT-12MM-M8

Furatok tisztításához betonban (Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy WIT-PE 1000 injektáló rendszer)
x 1 db
Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

TISZTÍTÓKEFE-(RB14)-FURAT-14MM-M8

Furatok tisztításához betonban (Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy WIT-PE 1000 injektáló rendszer)
x 1 db
Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

TISZTÍTÓKEFE-(RB18)-FURAT-18MM-M8

Furatok tisztításához betonban (Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy WIT-PE 1000 injektáló rendszer)
x 1 db
Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

TISZTÍTÓKEFE-(RB22)-FURAT-22MM-M8

Furatok tisztításához betonban (Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy WIT-PE 1000 injektáló rendszer)
x 1 db
Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

TISZTÍTÓKEFE-(RB28)-FURAT-28MM-M8

Furatok tisztításához betonban (Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy WIT-PE 1000 injektáló rendszer)
x 1 db
Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

TISZTÍTÓKEFE-(RB35)-FURAT-35MM-M8

Furatok tisztításához betonban (Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy WIT-PE 1000 injektáló rendszer)
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Mosóberendezés tömlő

PVC CSŐ ÁTLÁTSZÓ

Hajlékony és átlátszó
x 20 db
Keverőszár hosszabbító, WIT-MV

KEVERŐSZÁR-HOSSZABÍTÓ-MÜA-10X200

Hosszabbító a keverőszárhoz
x 10 db
Dugattyú dugó, WIT-VS gondoskodik róla, hogy a habarccsal feltöltött furatok nem tartalmazzanak légbuborékokat

ADAPTER-(WIT-VS)-28MM

x 10 db
Dugattyú dugó, WIT-VS gondoskodik róla, hogy a habarccsal feltöltött furatok nem tartalmazzanak légbuborékokat

ADAPTER-(WIT-VS)-32MM

x 10 db
Dugattyú dugó, WIT-VS gondoskodik róla, hogy a habarccsal feltöltött furatok nem tartalmazzanak légbuborékokat

ADAPTER-(WIT-VS)-14MM

x 10 db
Dugattyú dugó, WIT-VS gondoskodik róla, hogy a habarccsal feltöltött furatok nem tartalmazzanak légbuborékokat

ADAPTER-(WIT-VS)-16MM

x 10 db
Dugattyú dugó, WIT-VS gondoskodik róla, hogy a habarccsal feltöltött furatok nem tartalmazzanak légbuborékokat

ADAPTER-(WIT-VS)-18MM

x 10 db
Dugattyú dugó, WIT-VS gondoskodik róla, hogy a habarccsal feltöltött furatok nem tartalmazzanak légbuborékokat

ADAPTER-(WIT-VS)-20MM

x 10 db
Dugattyú dugó, WIT-VS gondoskodik róla, hogy a habarccsal feltöltött furatok nem tartalmazzanak légbuborékokat

ADAPTER-(WIT-VS)-25MM

x 10 db
Keverőszár hosszabbító, WIT-MV

KEVERŐSZÁR-HOSSZABÍTÓ(WIT-PE500)-16X2000

Hosszabbító a keverőszárhoz
x 20 db
Keverőszár hosszabbító, WIT-MV, rugalmas

KEVERŐ-HOSSZABBÍTÓ-FLEX-WIT-MV8-12-10X2M

Hosszabbító a keverőszárhoz
x 10 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk