Kötlemez csavar
Kötlemez csavar
CSAV-KÖTL-AW30-8X60
Cikksz. 0862001030
EAN 4024835368452
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
![]() | |
DIN | 571 |
Hosszúság (L) | 60 mm |
Menethossz (famenet) (LG) | 36 mm |
Átmérő (ØD) | 8 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 13 mm |
Belső meghajtó | AW30 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 23,325 g |
Kihajtás módja | AW |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!