Köszörűkorong, normál korund
Köszörűkorong, normál korund
KÖSZÖRŰKŐ
Cikksz. 0679130036
EAN 4011231557788
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Furat | 51 mm |
Átmérő (Ø) | 300 mm |
Szemcseméret | 36 |
Vastagság | 40 mm |
Csiszolóanyag anyaga | Normál korund |
Szín | Szürke |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!