Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Körmösanya

Horganyzott körmösanya beütő heggyel
ANYA-KÖRMÖS-(A2K)-H16X25-M10

Cikksz. 037610 16
EAN 4011231351904

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Körmösanya

Cikksz. 037610 16

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
  • Horganyzott acél, kékre passzivált
Megjegyzés

A csatlakozók kiálló részek nélkül, síkban helyezkednek el, ideálisan a bútorgyártáshoz.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fa és fából készített termékek megmunkálásához.

Útmutató

Fúrjon egy furatot és üsse be az anyát a furatba úgy, hogy az szilárdan beilleszkedjen, majd hozza szintbe a fával.

Menettípus x névleges átmérő (D)

M10

Magasság (h1)

16 mm

Behajtócsúcs magassága (a1)

9 mm

Szélesség (b1)

25 mm

Furatátmérő

11,5 mm